ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用ウェア
ミドリ安全の フード・キャップ クリーンルーム
ミドリ安全の クリーンフード
フード一体型クリーンウェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
14200369
品番
C1351W-L
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フード付のクリーンウエアです。
用途
作業者からの発塵とESD防止対策。
トラスコ品番
825-8943
材質
ポリエステル100%(メガーナ5mmグリッド)
色
ホワイト
サイズ
L
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
76〜85
着丈(cm)
163.5
適応身長(cm)
165〜175
適応胸囲(cm)
120
注意
※クリーンパックではありません。