若井産業
若井産業の 内装商品
若井産業の 棚柱・棚受
若井産業の 棚受
専用壁面突っ張りシステム 2×4ディアウォールR(レギュラー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
14200807
品番
DWS90LB
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
傷をつけたくない壁に、市販の1×4・2×4材を使って柱を作れます。
天井と床をバネの力でつっぱるため、ねじ締めなどは不要です。
用途
収納、もの掛けに。
適合
木材:2×4
トラスコ品番
227-5731
セット内容
上下パッド1セット、スペーサー2枚
材質
本体:ABS樹脂、ばね:スチール、滑り止めシート:CRゴム、スペーサー:ABS樹脂
幅(mm)
98
色
ライトブラウン
高さ(mm)
59
タイプ
R(レギュラー)
奥行(mm)
68
注意
※垂直(上下)方向にのみ使用してください。
※落下の恐れがありますので、横向きには絶対に使用しないでください。
※間仕切りを目的としての使用はできません。
※耐震補強目的での使用はできません。
※天井・床・取付物等、状況により強度が異なります。設置後のぐらつき等を確認し、転倒の危険が無い範囲で使用してください。