ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの フラップホイール
ラジアルサンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
14200859
品番
EA1105
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
加工素材へのなじみが良く、研削力と耐久性を兼ね備えています。
研削時の発熱が少なく被削材の研削焼けが起こりません。
トラスコ品番
852-9931
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
10
粒度
#320
全長(mm)
41
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
軸長(mm)
31
外径(mm)
10
先端径(Φmm)
10