ベーシックレベル・シルバー マグネット付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14200929 品番ED-45MN
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。
6本線気泡管は、勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。
拡大レンズ付で大変見やすいです。
精度の調整機構付で大変便利です。
測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。
蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
水平気泡管は拡大レンズ付きで見やすいです。
磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。

用途水平・垂直の測定に。 トラスコ品番410-5249 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂 長さ(mm)450 厚さ(mm)19.5 【気泡管】グリーン 高さ(mm)51 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201° 色(本体)シルバー マグネット2ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする