エスパー3Dお買い得セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14200956 品番ESP-3D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

逆火防止機構により安心です。(実用新案No.2599738)
空気量調整により炎が800〜2000℃まで変化します。
お買い得なボンベ2本付です。

用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管あぶりに。 トラスコ品番292-4960 セット内容トーチ部 1本、ガスボンベGT-G(200g)3本 温度(℃)炎:2000 発熱量(kcal/h)3250 燃焼時間(分)90(缶)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする