※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の ボール・ざる・漬物・米びつ
SUGICO(スギコ)の ザル・カゴ(手なし)
メッシュボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14201060
品番
FKM-30
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
パンチングメッシュ加工なので網線のほつれによるケガや異物混入の心配がなくなります。
用途
食品の水切りや部品の洗浄など。
食品メーカー。
部品加工メーカー。
トラスコ品番
753-0773
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
117
容量(L)
6.3
深さ(mm)
115
板厚(mm)
0.5
呼称
30cm
外径(mm)
322
内径(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応