※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチグチ
イチグチの 軸付研磨
イチグチの フラップホイール
スリット研磨輪ハンドタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14201096
品番
FSFWH15010150
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。
簡単にバリを除去することができます。
用途
パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。
板金、木工ワークの傷消しに。
使用工具:ストレートグラインダー。
トラスコ品番
364-0469
粒度
150(#)
寸法(mm)
(外径×積層枚数×内径)150×10P×10
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。
※保護メガネをご使用ください。