ニトリル使い捨て手袋(100枚×10袋入) グリップ強化タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 14201735 品番 HGC-100-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

アレルギーの一因となる加硫促進剤を使用していない安心・安全なニトリル製手袋です。
グリップを強化したタイプです。
非常に薄く伸縮性に優れているので、手にぴったりフィットします。
粉なしでも着脱しやすい特殊加工を施しています。

トラスコ品番819-2476 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.08 ホワイト サイズLL 全長(cm)30 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)23.2 粉有無なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする