SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の バット・トレー
給食バット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14202119
品番
KB-001
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
食品工場などの大量調理、運搬に最適です。
トラスコ品番
500-6406
材質
ステンレス(SUS304)
呼称
手穴明
外寸法・幅(mm)
615
外寸法・高さ(mm)
131
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
387
有効内寸法・奥行(mm)
343
有効内寸法・高さ(mm)
128
有効内寸法・幅(mm)
565