デビルビス
デビルビスの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
デビルビスの 塗料カップ・コンテナ
デビルビスの 吸上式塗料カップ・コンテナ
塗料カップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14202198
品番
KR-470-2
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
カップフタと本体の脱着をスムーズにし、塗料もれを起こしにくくしました。
用途
適用流体:塗料。
トラスコ品番
324-8470
材質
アルミダイカスト
容量(L)
0.7
適合スプレーガン
JJ、LUNA、JUPITER-S
取付ねじ
G1/4