ナールドノブ おねじタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ寸法M6×1.00 ねじ長さ(mm)25 トラスコ品番105-8614 注文コード14202277 品番KS25X25
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品はねじ寸法・ねじ長さ・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

外周ローレットが操作性を向上させます。

トラスコ品番105-8614 材質ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール ねじ長さ(mm)25 ねじ寸法M6×1.00 耐熱温度(℃)110 外径(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 ノブ高さ(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする