Elesa
Elesaの ハンドル・取っ手・グリップ
Elesaの ノブ、つまみ
Elesaの フルートノブ
ナールドノブ おねじタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ寸法
M8×1.25
ねじ長さ(mm)
25
トラスコ品番
105-8631
注文コード
14202295
品番
KS30X25
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法・ねじ長さ・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
外周ローレットが操作性を向上させます。
トラスコ品番
105-8631
材質
ノブ:フェノール樹脂、おねじ:スチール
ねじ長さ(mm)
25
ねじ寸法
M8×1.25
耐熱温度(℃)
110
外径(mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
ノブ高さ(mm)
18