M10ATZ4 ディスクペーパーオールトップディスク ジルコニア(ステンレス・難削材用) ヤナセ(柳瀬) 14202469 M10ATZ4 ディスクペーパーオールトップディスク ジルコニア(ステンレス・難削材用) ヤナセ(柳瀬) 14202469 M10ATZ4 ディスクペーパーオールトップディスク ジルコニア(ステンレス・難削材用) ヤナセ(柳瀬) 14202469 M10ATZ4 ディスクペーパーオールトップディスク ジルコニア(ステンレス・難削材用) ヤナセ(柳瀬) 14202469

ディスクペーパーオールトップディスク ジルコニア(ステンレス・難削材用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード14202469 品番M10ATZ4
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

取り付け部がM10(P1.5)ねじのため、ディスクグラインダーへワンタッチで取り付けができます。
表面、側面、裏面の3面が使用でき、コーナー面、R面などの研磨に最適です。
端面が使用でき、ビードが砥石感覚で取れます。
少しベベル型になっておりベタ使いもできます。
基盤が研磨布のため、使用可能範囲が広く、非常に経済的です。

用途
ステンレス、鉄、合金、その他の金属の研削、研磨に。
隅、コーナー部、溝部、狭部などの研磨、研削に。
トラスコ品番322-4368 粒度60(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 ねじ径M10(P1.5) 羽根枚数3×18 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※作業時は必ず安全帽子、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数を超えて使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする