※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インシュロックタイ メタルコンテントタイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 14202575 品番 MCTS300-RUS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。
金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。
カラーバリエーションも豊富になりました。

用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当等の食品製造業、医薬品製造業での施工に。 トラスコ品番118-0199 材質変性66ナイロン/鉄系成分入り 長さ(mm)301 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.5 あずき 使用温度範囲(℃)-40〜+85 最大結束径(Φmm)80 引張強度(N)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする