※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の ボール・ざる・漬物・米びつ
SUGICO(スギコ)の ボウル
ミキシングボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14202636
品番
MK-24
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
重ねができて収納に便利です。
用途に合わせて豊富なサイズの製品をお選びいただけます。
トラスコ品番
279-3253
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
94.6
容量(L)
3.2
深さ(mm)
94
呼称
24cm
外径(mm)
262
内径(mm)
240
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
無し
注意
※同じサイズのボールの重ねはできません。