※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の ボール・ざる・漬物・米びつ
SUGICO(スギコ)の ボウル
ミキシングボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14202679
品番
MK-42
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
重ねができて収納に便利です。
用途に合わせて豊富なサイズの製品をお選びいただけます。
トラスコ品番
279-3296
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
159.8
容量(L)
16.2
深さ(mm)
159
呼称
42cm
外径(mm)
450
内径(mm)
420
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
無し
注意
※同じサイズのボールの重ねはできません。