※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の ボール・ざる・漬物・米びつ
SUGICO(スギコ)の ボウル
ミキシングボール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14202688
品番
MK-50
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
重ねができて収納に便利です。
用途に合わせて豊富なサイズの製品をお選びいただけます。
トラスコ品番
279-3300
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
190.8
容量(L)
28.2
深さ(mm)
190
呼称
50cm
外径(mm)
540
内径(mm)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
無し
注意
※同じサイズのボールの重ねはできません。