※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミキシングボール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14202697 品番 MK-55
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

重ねができて収納に便利です。
用途に合わせて豊富なサイズの製品をお選びいただけます。

トラスコ品番279-3318 材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)207.8 容量(L)37 深さ(mm)207 呼称55cm 外径(mm)590 内径(mm)550 RoHS指令(10物質対応)対応 取手無し
注意
※同じサイズのボールの重ねはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする