※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
スリーエッチの 荷締機
スリーエッチの 荷締機本体
荷締機 取替アイフック 取替アイフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14202801
品番
NH-500
参考基準価格(税別)
¥525
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
メッキ加工をしています。
用途
ワイヤー荷締機交換部品
トラスコ品番
851-6344
適合機種
NB500
材質
クロメイトメッキ
適合ワイヤ径(Φmm)
6
最大使用荷重(t)
0.5
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。