日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
実用本位45L
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
14202828
品番
NJ49
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
環境に配慮した薄型タイプのポリ袋です。
焼却しても塩化水素などの有害ガスを発生しません。
トラスコ品番
335-7201
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.025
色
白半透明
容量(L)
45
寸法(縦×横)(mm)
800×650
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
14202828
NJ49
64154399
NJ49
業務用ポリ袋
日本サニパック
1冊(10枚)
¥
139
欠品中
税込
¥
153
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)