※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 継手・パイプ
ベンカン機工の 継手
ベンカン機工の 溶接継手
溶接式管継手 90°ロングエルボ ステンレス鋼製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14203851
品番
S90L-10S-25A
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
ステンレス品
用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
160-3817
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
90°ロングエルボ
呼び径(B)
1
寸法F(mm)
38.1
呼び径(A)
25
肉厚t(mm)
2.8
外径(mm)
34
外径OD(Φmm)
34
商品豆知識
配管工事を支える補助部材