OptiMill SCM560複合材用エンドミル(5枚刃)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 14204201 品番 SCM560-0200ZMGR-S-HA-HC620
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

CFRPの小径加工に最適なデザインです。

用途
被削材:CFRP/GFRP。
航空産業向け。
トラスコ品番823-0585 材質超微粒子超硬合金 刃数5枚 全長(mm)38 刃長(mm)9 表面処理ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°)0 シャンク径(mm)3 刃径(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする