マパール
マパールの エンドミル
マパールの 超硬エンドミル
マパールの ラフィング超硬エンドミル
OptiMill SCM560複合材用エンドミル(5枚刃)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14204210
品番
SCM560-0300ZMGR-S-HA-HC620
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
CFRPの小径加工に最適なデザインです。
用途
被削材:CFRP/GFRP。
航空産業向け。
トラスコ品番
823-0586
材質
超微粒子超硬合金
刃数
5枚
全長(mm)
38
刃長(mm)
9
表面処理
ダイヤモンドコーティング
ねじれ角(°)
0
シャンク径(mm)
3
刃径(mm)
3