イチグチ
イチグチの ディスク研磨材
イチグチの 研磨ディスク
スーパーダイヤコンビネーションディスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
14204219
品番
SDCD10015-100
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ダイヤモンドシートとシリコンカーバイド砥材シートをミックスしました。
ダイヤモンドの性能はそのままで、ワークへの当たりがより滑らかになり、自生作用にも優れています。
用途
みかげ石、大理石、ガラスなどの研削作業に。
トラスコ品番
382-6503
材質
シリコンカーバイト砥材
粒度
100(#)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
羽根枚数
90
外径(mm)
100
羽根の長さ(mm)
17.8
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合する事をご確認ください。