※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーダイヤコンビネーションディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 14204228 品番 SDCD10015-180
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ダイヤモンドシートとシリコンカーバイド砥材シートをミックスしました。
ダイヤモンドの性能はそのままで、ワークへの当たりがより滑らかになり、自生作用にも優れています。

用途みかげ石、大理石、ガラスなどの研削作業に。 トラスコ品番382-6511 材質シリコンカーバイト砥材 粒度180(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 羽根枚数90 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)17.8 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径などの使用条件が適合する事をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする