※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の バット・トレー
ステンレスバットスーパーデラックスパン 1/4サイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14204395
品番
SH-1444SW
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
すべての寸法が、ユニット化されており、管理がしやすく作られています。
トラスコ品番
500-7909
材質
ステンレス(SUS304)
呼称
1/4×4インチ
外寸法・幅(mm)
264
外寸法・高さ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
162
有効内寸法・奥行(mm)
93
有効内寸法・高さ(mm)
98
有効内寸法・幅(mm)
194