※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
SUGICO(スギコ)の 卓上備品・テーブルウェア
SUGICO(スギコ)の カスター・卓上用調味料入れ
万能トング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14204411
品番
SH-BANNO-T
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
野菜やパンなどの素材に最適です。
トラスコ品番
297-6366
材質
ステンレス(SUS430)
幅(mm)
37
全長(mm)
305
色
シルバー
高さ(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応