サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の コンテナ用オプション
サンコー(三甲)の フタ
ボックス型コンテナ#16、#64兼用フタ サンロック付フタ 702520
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
14204429
品番
70252001GL802
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ロックにより、風や振動によるフタの外れや紛失を防止します。
トラスコ品番
342-3425
種別
SK-16-F-GLL
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ライトグレー
適合コンテナ
SK-16・SK-64
外寸法・高さ(mm)
29
外寸法・奥行(mm)
449
外寸法・間口(mm)
610