サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 研究関連用品・実験用必需品
サンコー(三甲)の 架台/スタンド/ホルダー類
サンコー(三甲)の ウェハー/特殊ケース
半導体ウェハ搬送容器 カセットタイプ 680054
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14204526
品番
68006101WHNA
参考基準価格(税別)
¥9,230
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
進化を続ける半導体産業の基盤であるウェハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。
有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。
低有機汚染性能を追求したモデルです。
適合
ウェハー:5インチ
トラスコ品番
411-0927
種別
SKWAF-SIG125K-2
材質
ポリカーボネート、エラストマー
収納枚数(枚)
25
外寸法・高さ(mm)
166
外寸法・奥行(mm)
174
外寸法・間口(mm)
161
注意
※火気厳禁