半導体ウェハ搬送容器 カセットタイプ 680054

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14204535 品番 68005601WHNA
参考基準価格(税別)¥12,840 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

進化を続ける半導体産業の基盤であるウェハをクリーンかつ安全に輸送する容器です。
有機無機の汚染やパーティクルの発生がきわめて少なく、振動・衝撃にも強いです。
低有機汚染性能を追求したモデルです。

適合ウェハー:6インチ トラスコ品番411-0935 種別SKWAF-SIG150 材質ポリカーボネート、エラストマー 収納枚数(枚)25 外寸法・高さ(mm)188 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)196 外寸法・間口(mm)175
注意
※火気厳禁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする