※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRC-10S-25A-15A 溶接式管継手 同心レジューサ ステンレス鋼製 ベンカン機工 14204815 SRC-10S-25A-15A 溶接式管継手 同心レジューサ ステンレス鋼製 ベンカン機工 14204815

溶接式管継手 同心レジューサ ステンレス鋼製

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14204815 品番 SRC-10S-25A-15A
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。

用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番160-5607 材質ステンレス(SUS304W) 形状同心レデューサ タイプステンレス品 呼び径(B)1×1/2 肉厚(mm)2.8×2.1 外径(Φmm)34.0×21.7 呼び径(A)25×15 H(mm)50.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする