※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
ベンカン機工の 汎用管継手
ベンカン機工の 配管用ワンタッチ管継手
溶接式管継手 同心レジューサ ステンレス鋼製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14204831
品番
SRC-10S-25A-20A
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
160-5585
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
同心レデューサ
タイプ
ステンレス品
呼び径(B)
1×3/4
肉厚(mm)
2.8×2.1
外径(Φmm)
34.0×27.2
呼び径(A)
25×20
H(mm)
50.8