三和化研工業
三和化研工業の 研究関連用品・実験用必需品
三和化研工業の 架台/スタンド/ホルダー類
三和化研工業の ボトルトレー
びん立て
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14204989
品番
SS79-9MB
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。
トラスコ品番
418-2472
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
277
高さ(mm)
170
奥行(mm)
257
立て数(本)
9
角穴(mm)
81×81
配列
3×3
RoHS指令(10物質対応)
対応