※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの オフセット砥石
スーパータッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
14205007
品番
ST1003-80
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削に。
面取りに。
スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業に。
付属品
専用パット×1枚
トラスコ品番
858-1813
粒度
80(#)
厚さ(mm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13750
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
100
穴径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応