※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スリーエッチ
スリーエッチの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
スリーエッチの 滑車
シンプルヤーディング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14205156
品番
SYO75
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
頭部は脱着出来ますのでロープの途中からでも装着できます
シーブはベアリング入です。
用途
ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
トラスコ品番
808-7301
材質
スチール
使用荷重(t)
0.35
車径(mm)
75
使用ロープ径(mm)
最大:10
注意
※使用荷重は動滑車としての値です。定滑車としてご使用の場合は半分になります。