瑞穂化成工業
ポリエチレンビーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
容量(mL)
200
200
500
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
14205165
品番
T0501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
耐薬品性、耐久性に優れています。
ポリエチレン製射出成型品です。
トラスコ品番
323-4720
材質
ポリエチレン(PE)
容量(mL)
200
高さ(mm)
85
種類
ポリエチレンビーカー
外径(Φmm)
91
耐熱温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
目盛間隔(mL)
20
最小外径(mm)
59
上径×下径×高さ(mm)
91×59×85