瑞穂化成工業
ポリエチレンビーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
容量(mL)
500
200
500
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
14205181
品番
T0503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
耐薬品性、耐久性に優れています。
ポリエチレン製射出成型品です。
トラスコ品番
323-4738
材質
ポリエチレン(PE)
容量(mL)
500
高さ(mm)
118
種類
ポリエチレンビーカー
外径(Φmm)
123
耐熱温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
目盛間隔(mL)
50
最小外径(mm)
86
上径×下径×高さ(mm)
123×86×118