TF-1825-300-SUS フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) トーフレ 14205251

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)25
全長(mm)300
内容量1本注文コード14205251品番TF-1825-300-SUS
参考基準価格(税別)¥25,550販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ねじれに強く、繰り返し曲げや振動吸収に優れ、耐久性は保証します。
大きい面圧で、シールが確実です。

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。トラスコ品番439-8190材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)全長(mm)300使用温度範囲(℃)-50~100呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)25適合流体冷温水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※空気(ガス系流体)の場合、ガスケットペーストのご使用を推奨致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする