SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 運搬機器
SUGICO(スギコ)の 運搬台車
SUGICO(スギコ)の 運搬台車用部品・オプション
L型コーナバンパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14205409
品番
TO-203B
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
台車や移動式機器のコーナーに取り付ければクッションラバーとして使えます。
壁面等の破損防止に効果的です。
用途に合わせて色分けしてお使いいただけます。
用途
台車や移動用機器全般のクッションに。
L型コーナーゴム止金具(TO-203TK)と一緒に使い台車などのコーナーのクッションとして。
トラスコ品番
282-5082
材質
天然ゴム
長さ(mm)
151
幅(mm)
151
色
ブラック
高さ(mm)
37.6
品名
L型コーナーバンパー
注意
※ビスは付属されておりません。
※黒色は激しい衝突時の際、壁面に黒色が付着する事があります。