中興化成工業
中興化成工業の ホース
中興化成工業の チューブ
フッ素樹脂チューブ ミリサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
14205567
品番
TUF-4DX6D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途
酸・アルカリなどの薬品移送に。
自動車部品に。
半導体製造装置に。
トラスコ品番
430-5540
材質
フッ素樹脂(PTFE)
色
乳白色
使用温度範囲(℃)
-50〜260
内径(Φmm)
4
全長(m)
10
使用圧力(MPa)
1.6
外径(Φmm)
6
最小曲げ半径(mm)
18
適合流体
ほとんどの酸・アルカリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
注意
※表中の物性値は、保証値ではありません。