カメダデンキ
カメダデンキの ケーブル収納・配線
カメダデンキの ケーブル整理用品
カメダデンキの ケーブルクリップ
配線止め具ハイステッカー(コーティングタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
横(mm)
30
注文コード
14206240
品番
WD-30GN-100P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
横
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
電線を傷めないよう塩ビで絶縁コーティングしています。
用途
平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。
トラスコ品番
381-1026
材質
本体:鉄(SPCC)/三価クロメート/絶縁コーティング
色
黒
縦(mm)
15
横(mm)
30
爪長さ(mm)
18×3本
テープ
積水#518TF
RoHS指令(10物質対応)
対応