曜日別特売
Z-2000NW-40-500 フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型) ゼンシン 14206459

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルメタルホース(非溶接・フランジ型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)40
全長(mm)500
内容量1本注文コード14206459品番Z-2000NW-40-500
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
接液部ステンレス、両ルーズフランジタイプです。
再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。

用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。トラスコ品番420-3852材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)全長(mm)500使用温度範囲(℃)-40~300呼び径(B)1.5最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時)呼び径(A)40適合流体冷温水・蒸気(非腐食性流体に限る)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする