曜日別特売
Z-4000-32-300 フレキシブルメタルホース(フランジ型) ゼンシン 14206565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルメタルホース(フランジ型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)32
全長(mm)300
内容量1本注文コード14206565品番Z-4000-32-300
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。
再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。

用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。トラスコ品番420-3968材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)全長(mm)300使用温度範囲(℃)-40~300呼び径(B)1.25最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)32適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする