kipp
kippの 金型用部品、位置決め部品
kippの プランジャー
kippの スプリングプランジャー
スプリングプランジャー(樹脂ピン) 軽荷重用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14206669
品番
ZN4
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ワークを傷付けない樹脂ピン仕様です。
用途
割り出しやストッパーなどの位置決め部品。
トラスコ品番
105-9874
材質
本体:スチール、センターピン:ポリアセタール(POM)
ストローク(mm)
1.5
全長(mm)
15
ねじ寸法
M4×0.70
耐熱温度(℃)
90
ピン径(Φmm)
【センターピン】1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(N)
2〜7