※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゼンシン
ゼンシンの 継手・パイプ
ゼンシンの 継手
ゼンシンの 防振継手・伸縮継手
フッ素樹脂製防振継手(フランジ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14206696
品番
ZTF-5000-32
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
耐薬性、耐食性、耐候性に優れ、高い防振性も備えています。
再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途
配管の振動、伸縮及び偏芯の吸収に。
トラスコ品番
420-4344
材質
フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)、フランジ部:鋳鉄(FCD450)
全長(mm)
50
使用温度範囲(℃)
-20〜130
呼び径(B)
1.25
最高使用圧力(MPa)
1MPa(常温時)
呼び径(A)
32
適合流体
冷温水・薬液・食品・純水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材