ブロワ仕様フラット形エアノズル アルミニウム製

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14207028 品番1/2MTFBF428030A5052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

噴射幅42mmの均等噴射エアノズルです。
コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。
エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。

用途
液切り乾燥。
ゴミ吹き飛ばし。
エア冷却。
清掃。
剥離。
エアカーテン。
トラスコ品番114-4842 材質アルミニウムもしくはABS、アルミニウム 幅(mm)42 全長(mm)76.5 外径(Φmm)排気:42 使用空気圧力(MPa)0.1 ノズル長(mm)76.5 ノズル口径(Φmm)3 取付口エア:R1/2 適合流体ブロワエア ノズル幅(mm)42 ノズル形状フラット形 ノズル取付口R1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする