東京精密
東京精密の その他測定用品
東京精密の 粗さ測定機
東京精密の 表面アラサ標準片
ポータブル表面粗さ測定機HANDYSURF HANDYSURF本体ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
標準片、校正台、HANDYSURF[[+上]]専用キャリングケース、V型ノーズピース
注文コード
14207780
品番
HANDYSURF PLUS35
参考基準価格(税別)
¥256,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
20か国語の表示切替が可能です。
高分解能と広測定範囲に対応しています。
2.4インチカラーLCDによる優れた操作性です。
充実の解析機能により現場でも波形やパラメータの確認が可能です。
付属品
標準片、校正台、HANDYSURF[[+上]]専用キャリングケース、V型ノーズピース
適合
X方向・X軸:16mm
トラスコ品番
171-7476
長さ(mm)
評価:0.2〜16
電源(V)
AC100
分解能(μm)
測定範囲(μm):-210〜+160/0.0007
精度(μm)
真直度:0.5/16mm
測定子
2(μm)
測定速度(mm/s)
0.5/0.6/0.75/1.0
ピックアップ
E-DT-SM10A又はE-DT-SM49Bを選択