コーニング
コーニングの コンセント/スイッチ/プレート
コーニングの 電設用モジュラージャック
モジュラープラグ Cat5e/Cat6 RJ45
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
14207850
品番
VOL-RJ45PLG-6SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
835-4823
適合機種
カテゴリー6 FTP/UTP AWG24 単線/撚線
材質
ハウジング: サーモプラスチック コンタクト: リン青銅
色
シルバー
種類
カテゴリ6
箱入数
100
適合ケーブル
FTP、UTPケーブル(AWG24)の単線、ケーブル外径(Φ):6.9〜7.2mm
プラグタイプ
カテゴリー6 FTP/UTP