コーニング
コーニングの コンセント/スイッチ/プレート
コーニングの 電設用モジュラージャック
モジュラープラグ圧着工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
14207859
品番
SCS-RJ45PLG-TOOL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
3M[TM]RJ45モジュラープラグ用圧着工具です。
持ちやすく、圧着時に握りやすいです。
用途
LANケーブルとプラグの加工に。
適合
モジュラープラグ:VOL-RJ45PLG-5ELL・SL、VOL-RJ45PLG-6LBL・SL
トラスコ品番
492-3138
材質
本体:料鉄、亜鉛合金、グリップ部:TPR