コーニング
コーニングの コンセント/スイッチ/プレート
コーニングの 電設用モジュラージャック
モジュラージャック JISプレート用アダプタセットRJ45 カテゴリ6A
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
14207868
品番
VOL-6AOCBZL-WHL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
トラスコ品番
836-9632
材質
ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ポリカーボネート(PC)/ナイロン
色
白
種類
カテゴリー6A
適合ケーブル
カテゴリー6A UTP
カテゴリー
カテゴリ6A